Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TS14 - 5313039

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TS14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 3500 mm

  • longueur de l'amplificateur - 25 mm

  • diamètre du capteur - 4 mm

  • type de construction du boîtier - torche

  • température ambiante - -40...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084153105

Réf. Sonepar

00067513039

Réf. Fournisseur

5313039

Marque

Sick

portée de détection nominale:

3500 mm

longueur de l'amplificateur:

25 mm

diamètre du capteur:

4 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

zinc

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TS14, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Fibres optiques

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TS14, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 11 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Laiton, Compris dans la livraison: Appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.