🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TT01 - 5308057

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 200 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • longueur de l'amplificateur - 15 mm

  • type de construction du boîtier - torche

  • température ambiante - -40...70 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084152115

Réf. Sonepar

00067508057

Réf. Fournisseur

5308057

Marque

Sick

portée de détection nominale:

200 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

longueur de l'amplificateur:

15 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TT01, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre embout lisse

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TT01, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre embout lisse: 3 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-10 (1,0 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick