Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TV055000 - 5336527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cœur de fibre optique - plastique
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012417
Réf. Fournisseur
5336527
Marque
Sick
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
pays de fabrication:
JAPON
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TV055000, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 5.000 mm,
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TV055000, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 5.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M4, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Plastique, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M4, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TV055000, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 5.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M4, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Plastique, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M4, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


