Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TW01-2 - 5321306

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 1.5 mm

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067321306

Réf. Fournisseur

5321306

Marque

Sick

portée de détection nominale:

1.5 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur de l'amplificateur:

2000 mm

hauteur de l'amplificateur:

15 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

classe 2

température ambiante:

-40...210 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

verre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec fonction temporelle:

Oui

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TW01-2, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TW01-2, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M4, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Acier inoxydable, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Fixation, 4 x écrou à six pans M4, 2 x rondelle

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick