Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TY02 - 5308067

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 4000 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • longueur de l'amplificateur - 20 mm

  • diamètre du capteur - 6 mm

  • type de construction du boîtier - torche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084152207

Réf. Sonepar

00067508067

Réf. Fournisseur

5308067

Marque

Sick

portée de détection nominale:

4000 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

longueur de l'amplificateur:

20 mm

diamètre du capteur:

6 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TY02, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre embout lis

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TY02, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre embout lisse: 6 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique résistant aux produits chimiques, Matériau, tête de fibre optique: Plastique résistant aux produits chimiques, Compris dans la livraison: Appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez la série Sick