Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TZ05 - 5325937

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TZ05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012350

Réf. Fournisseur

5325937

Marque

Sick

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

JAPON

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TZ05, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Fibres optiques

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TZ05, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 5 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Laiton, Compris dans la livraison: Appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick