Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LLSE-A2030111020C4 - 2115022

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LLSE-A2030111020C4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019461

Réf. Fournisseur

2115022

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre poli

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LLSE-A2030111020C4, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre em

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LLSE-A2030111020C4, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre embout lisse: 3 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick