Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LLSE-R1300111020C2 - 2115018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du cœur de fibre optique - plastique
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019465
Réf. Fournisseur
2115018
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
pays de fabrication:
MALAISIE
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LLSE-R1300111020C2, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M3, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


