Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LLTE-A1300111005E41ZZZZZZZS021 - 2128123

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LLTE-A1300111005E41ZZZZZZZS021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020897

Réf. Fournisseur

2128123

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LLTE-A1300111005E41ZZZZZZZS021, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 376 mm, Diamèt

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LLTE-A1300111005E41ZZZZZZZS021, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 376 mm, Diamètre filetage (boîtier): M3, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.