Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LM32-750 - 2015038

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LM32-750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - 60...60 °C

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084102288

Réf. Sonepar

00067215038

Réf. Fournisseur

2015038

Marque

Sick

température ambiante:

60...60 °C

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, LM/LT, LM32-750, Pour amplificateur de fibres optiques: WLL12, Principe de fonctionnement, détail: Comprenant un émetteur et un récepteur, Longueur du câble à fibres optiques: 750 mm

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, LM/LT, LM32-750, Pour amplificateur de fibres optiques: WLL12, Principe de fonctionnement, détail: Comprenant un émetteur et un récepteur, Longueur du câble à fibres optiques: 750 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick