Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL170T-2N390 - 6033958

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006784

Réf. Fournisseur

6033958

Marque

Sick

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateurs à fibres optiques, WLL170, WLL170T-2N390, Distance de commutation max.: 1 ... 2 m, Entrée: -, Nombre de sorties de commutation: 1, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pô

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, WLL170, WLL170T-2N390, Distance de commutation max.: 1 ... 2 m, Entrée: -, Nombre de sorties de commutation: 1, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Indice de protection: IP66, Réglage: Touche d'apprentissage

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick