Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL180T-N432 - 6039094

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067039094

Réf. Fournisseur

6039094

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP50

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

34.6 mm

longueur de l'amplificateur:

71.9 mm

indication:

numérique

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

31200 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

Amplificateurs à fibres optiques, WLL180, WLL180T-N432, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d'appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Type de lumière: Lumière rouge vis

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, WLL180, WLL180T-N432, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d’appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Commandé par menus, touche d'apprentissage, câble, Affichage: Afficheur à 7 segments, 8 caractères, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-WLL180

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick