Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL180T-P434 - 6039095

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084241567

Réf. Sonepar

00067039095

Réf. Fournisseur

6039095

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP50

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

34.6 mm

longueur de l'amplificateur:

71.9 mm

indication:

numérique

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

31200 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateurs à fibres optiques, WLL180, WLL180T-P434, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d'appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Type de lumière: Lum

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick