Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2M333 - 6033294

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2M333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...24 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP50

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006768

Réf. Fournisseur

6033294

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...24 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP50

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

34.6 mm

longueur de l'amplificateur:

68.9 mm

indication:

numérique

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge polarisée

fréquence de commutation:

8333 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, WLL190, WLL190T-2M333, Distance de commutation max.: 2 ... 4 m, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Indice de protection: IP50, Réglage: Touche

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, WLL190, WLL190T-2M333, Distance de commutation max.: 2 ... 4 m, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Indice de protection: IP50, Réglage: Touche d'apprentissage

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick