Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2P434 - 6032553

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2P434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...24 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • portée de détection nominale - 4000 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084162992

Réf. Sonepar

00067632553

Réf. Fournisseur

6032553

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...24 V

courant de sortie max.:

100 mA

portée de détection nominale:

4000 mm

indice de protection (IP):

IP66

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

34.8 mm

pays de fabrication:

CHINE

indication:

numérique

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

8333 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

Amplificateurs à fibres optiques, WLL190, WLL190T-2P434, Distance de commutation max.: 2 ... 4 m, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Indice de protection: IP66, Réglage: Comman

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick