Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2P592 - 6037659

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2P592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012478

Réf. Fournisseur

6037659

Marque

Sick

Amplificateurs à fibres optiques, WLL190, WLL190T-2P592, Distance de commutation max.: 2 ... 4 m, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Indice de protection: IP66, Réglage: Commandé par menus,

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, WLL190, WLL190T-2P592, Distance de commutation max.: 2 ... 4 m, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Indice de protection: IP66, Réglage: Commandé par menus, touche d'apprentissage, câble

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick