Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL24-2X430 - 1026039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 5...5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...15.5 V
indice de protection (IP) - IP65
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NAMUR
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084185601
Réf. Sonepar
00067026039
Réf. Fournisseur
1026039
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
5...5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...15.5 V
indice de protection (IP):
IP65
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
27 mm
hauteur de l'amplificateur:
87.5 mm
longueur de l'amplificateur:
74.7 mm
indication:
LED
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
2.2 mA
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
50 Hz
température ambiante:
60...60 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, WLL24, WLL24-2X430, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d’appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: NAMUR, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Potentiomètre, Affichage: LED
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


