Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL260-E240 - 6020063

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition du raccordement électrique - borne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084157653

Réf. Sonepar

00067620063

Réf. Fournisseur

6020063

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP66

finition du raccordement électrique:

borne

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

25 mm

hauteur de l'amplificateur:

77.8 mm

longueur de l'amplificateur:

63 mm

indication:

LED

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

700 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, WLL260, WLL260-E240, Distance de commutation max.: 0 ... 150 mm, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier, Indice de protection: IP66, Réglage: Potentio

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, WLL260, WLL260-E240, Distance de commutation max.: 0 ... 150 mm, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier, Indice de protection: IP66, Réglage: Potentiomètre

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick