Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL260-F240 - 6020064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
courant de sortie max. - 100 mA
portée de détection nominale - 700 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084157660
Réf. Sonepar
00067620064
Réf. Fournisseur
6020064
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
courant de sortie max.:
100 mA
portée de détection nominale:
700 mm
indice de protection (IP):
IP66
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
25 mm
hauteur de l'amplificateur:
77.8 mm
longueur de l'amplificateur:
63 mm
indication:
LED
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
35 mA
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
700 Hz
température ambiante:
55...55 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, WLL260, WLL260-F240, Distance de commutation max.: 0 ... 150 mm, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier, Indice de protection: IP66, Réglage: Potentiomètre
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


