Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL260-S240 - 6009504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V
indice de protection (IP) - IP66
finition du raccordement électrique - borne
finition de la sortie de commutation - contact de relais
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084110436
Réf. Sonepar
00067609504
Réf. Fournisseur
6009504
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
indice de protection (IP):
IP66
finition du raccordement électrique:
borne
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
type de tension:
AC/DC
largeur de l'amplificateur:
25 mm
hauteur de l'amplificateur:
77.8 mm
longueur de l'amplificateur:
63 mm
indication:
LED
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge polarisée
fréquence de commutation:
25 Hz
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, WLL260, WLL260-S240, Distance de commutation max.: 0 ... 150 mm, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier, Indice de protection: IP66, Réglage: Potentiomètre
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


