Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL80P-22T6Y1DZA71Z1Z1 - 6076723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
indice de protection (IP) - IP54
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020779
Réf. Fournisseur
6076723
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP54
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur de l'amplificateur:
10.5 mm
hauteur de l'amplificateur:
33.2 mm
longueur de l'amplificateur:
79.9 mm
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
31200 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


