Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL80P-22TGY1DEZZZZ1Z1 - 6076719

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL80P-22TGY1DEZZZZ1Z1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020783

Réf. Fournisseur

6076719

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP54

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

33.2 mm

longueur de l'amplificateur:

79.9 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

31200 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, WLL80, WLL80P-22TGY1DEZZZZ1Z1, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d'appareil, détail: Unité d'extension, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, PNP, NPN : collecteur ouvert, Mode de

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, WLL80, WLL80P-22TGY1DEZZZZ1Z1, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d’appareil, détail: Unité d'extension, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, PNP, NPN : collecteur ouvert, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Touche d'apprentissage, câble, commandé par menus, Affichage: Écran OLED, Smart Sensor: Smart Task, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-WLL180

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick