Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL80P-22THY1DZZZZZ1Z1 - 6076725

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL80P-22THY1DZZZZZ1Z1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022181

Réf. Fournisseur

6076725

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP54

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur de l'amplificateur:

10.5 mm

hauteur de l'amplificateur:

33.2 mm

longueur de l'amplificateur:

79.9 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

31200 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateurs à fibres optiques, WLL80, WLL80P-22THY1DZZZZZ1Z1, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d'appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, PNP, NPN : collecteur ouvert, Mode de raccorde

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick