Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL80P-RZZZZ1DEZZZZ1ZZ - 6076713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur de l'amplificateur - 10.5 mm
hauteur de l'amplificateur - 33.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020789
Réf. Fournisseur
6076713
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur de l'amplificateur:
10.5 mm
hauteur de l'amplificateur:
33.2 mm
longueur de l'amplificateur:
79.9 mm
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
31200 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, WLL80, WLL80P-RZZZZ1DEZZZZ1ZZ, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d’appareil, détail: Unité d'extension, Mode de raccordement: Connecteur de bus interne, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Touche d'apprentissage, commandé par menus, Affichage: Écran OLED, Smart Sensor: Smart Task, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-WLL180
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


