Sick - antennes, RFA621-001 - 1073139

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 902...928 MHz

  • raccordement pour antenne externe - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 125.9 mm

  • hauteur - 170.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084361050

Réf. Sonepar

00067436105

Réf. Fournisseur

1073139

Marque

Sick

fréquence:

902...928 MHz

raccordement pour antenne externe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

125.9 mm

hauteur:

170.5 mm

profondeur:

35.1 mm

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

antennes, Antennes RFID, RFA621-001, Fréquence porteuse: 902 MHz ... 928 MHz, Dimensions (L x l x H): 35,1 mm x 125,9 mm x 170,5 mm

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick