Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - antennes, RFA630-001 - 1058384

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 902...928 MHz

  • raccordement pour antenne externe - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 238.6 mm

  • hauteur - 64.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084265068

Réf. Sonepar

00067426527

Réf. Fournisseur

1058384

Marque

Sick

fréquence:

902...928 MHz

raccordement pour antenne externe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

238.6 mm

hauteur:

64.3 mm

profondeur:

238.6 mm

indice de protection (IP):

IP67

antennes, Antennes RFID, RFA630-001, Fréquence porteuse: 902 MHz ... 928 MHz, Dimensions (L x l x H): 238,6 mm x 238,6 mm x 64,3 mm

Les Atouts de l'article:

antennes, Antennes RFID, RFA630-001, Fréquence porteuse: 902 MHz ... 928 MHz, Dimensions (L x l x H): 238,6 mm x 238,6 mm x 64,3 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick