Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - antennes, RFA630-100 - 1059946

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 865...868 MHz

  • raccordement pour antenne externe - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 239 mm

  • hauteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084268717

Réf. Sonepar

00067426871

Réf. Fournisseur

1059946

Marque

Sick

fréquence:

865...868 MHz

raccordement pour antenne externe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

239 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

239 mm

indice de protection (IP):

IP67

antennes, Antennes RFID, RFA630-100, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 868 MHz, Dimensions (L x l x H): 239 mm x 239 mm x 65 mm

Les Atouts de l'article:

antennes, Antennes RFID, RFA630-100, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 868 MHz, Dimensions (L x l x H): 239 mm x 239 mm x 65 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick