Sick - appareils de programmation, PGT-11-S LAN - 1057324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 70 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067057324
Réf. Fournisseur
1057324
Marque
Sick
largeur:
70 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
90 mm
appareils de programmation, PGT-11-S, PGT-11-S LAN, Segment de produits: Appareils de programmation, Famille de produits: PGT-11-S, Description: Outil de programmation sVip® LAN pour tous les systèmes Feedback-moteur, Contenu de la livraiso
Les Atouts de l'article:
appareils de programmation, PGT-11-S, PGT-11-S LAN, Segment de produits: Appareils de programmation, Famille de produits: PGT-11-S, Description: Outil de programmation sVip® LAN pour tous les systèmes Feedback-moteur, Contenu de la livraison: 1 outil de programmation PGT-11-S LAN, 1 bloc d'alimentation 100-240 V CA / 12 V CC, adaptateur primaire (Europe, UK, USA/Japon, Australie), câble Ethernet 3 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
appareils de programmation, PGT-11-S, PGT-11-S LAN, Segment de produits: Appareils de programmation, Famille de produits: PGT-11-S, Description: Outil de programmation sVip® LAN pour tous les systèmes Feedback-moteur, Contenu de la livraison: 1 outil de programmation PGT-11-S LAN, 1 bloc d'alimentation 100-240 V CA / 12 V CC, adaptateur primaire (Europe, UK, USA/Japon, Australie), câble Ethernet 3 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


