Sick - appareils de programmation, PGT-13-S - 1113462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084496844
Réf. Sonepar
00067449684
Réf. Fournisseur
1113462
Marque
Sick
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
appareils de programmation, PGT-13-S, PGT-13-S, Segment de produits: Appareils de programmation, Famille de produits: PGT-13-S, Description: Outil de programmation pour systèmes Feedback-moteur avec l'interface de communication HIPERFACE DS
Les Atouts de l'article:
appareils de programmation, PGT-13-S, PGT-13-S, Segment de produits: Appareils de programmation, Famille de produits: PGT-13-S, Description: Outil de programmation pour systèmes Feedback-moteur avec l’interface de communication HIPERFACE DSL®, Contenu de la livraison: 1x Outil de programmation PGT-13-S, 1x bloc d’alimentation 100-240 V CA / 5 V CC, adaptateur primaire (Europe), câble Ethernet 3 m, câble de raccordement pour le système Feedback-moteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
appareils de programmation, PGT-13-S, PGT-13-S, Segment de produits: Appareils de programmation, Famille de produits: PGT-13-S, Description: Outil de programmation pour systèmes Feedback-moteur avec l’interface de communication HIPERFACE DSL®, Contenu de la livraison: 1x Outil de programmation PGT-13-S, 1x bloc d’alimentation 100-240 V CA / 5 V CC, adaptateur primaire (Europe), câble Ethernet 3 m, câble de raccordement pour le système Feedback-moteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


