Non retournable

Sick - appareils réseau, CDF600-2100 - 1058965

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 10...30 V

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui

  • protocole pris en charge pour CAN - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084248078

Réf. Sonepar

00067424807

Réf. Fournisseur

1058965

Marque

Sick

tension d'alimentation DC:

10...30 V

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

49.5 mm

hauteur:

40.7 mm

profondeur:

207 mm

pays de fabrication:

HONGRIE

appareils réseau, CDF, CDF600-2100, Interface de communication: Série, CAN, PROFIBUS DP, Interface de communication détail: RS-232, DPV0, DPV0, Tension de service: 10 V DC 30 V DC, Produits pris en charge: Gamme Lector, CLV61x - CLV65x, CLV

Les Atouts de l'article:

appareils réseau, CDF, CDF600-2100, Interface de communication: Série, CAN, PROFIBUS DP, Interface de communication détail: RS-232, DPV0, DPV0, Tension de service: 10 V DC 30 V DC, Produits pris en charge: Gamme Lector, CLV61x - CLV65x, CLV69x, appareil de lecture/écriture RFID, Lecteur de codes manuel mobile

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick