Sick - appareils réseau, SIG100-0A0111100 - 1089792

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation DC - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 57 mm
hauteur - 38.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084430879
Réf. Sonepar
00067443087
Réf. Fournisseur
1089792
Marque
Sick
tension d'alimentation CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation DC:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
57 mm
hauteur:
38.3 mm
profondeur:
213.9 mm
Les Atouts de l'article:
appareils réseau, SIG100, SIG100-0A0111100, Catégorie produit: IO-Link Hub, Interface de communication: USBIO-Link, Interface de communication détail: IO-Link V1.1, Produits pris en charge: Capteurs à commutation binaireActionneurs à commutation binaire, Contenu de la livraison: SIG100-0A0111100Étiquettes inscriptiblesQuickstart, Autres fonctions: Raccord USB pour la configuration simple du Sensor Integration Gateway SIG100 à l’aide de SOPAS ET, l’outil d’ingénierie de SICKÉditeur logique disponible pour la configuration simple de fonctions logiques
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


