Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - appareils réseau, SIG200-0A0G12200 - 1102605

SICK
CopieCopie
Sick - appareils réseau, SIG200-0A0G12200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation DC - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 57 mm

  • hauteur - 38.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084450594

Réf. Sonepar

00067018021

Réf. Fournisseur

1102605

Marque

Sick

tension d'alimentation CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation DC:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

57 mm

hauteur:

38.3 mm

profondeur:

213.9 mm

appareils réseau, SIG200, SIG200-0A0G12200, Catégorie produit: IO-Link Master, Interface de communication: IO-LinkUSBEthernetREST API, Produits pris en charge: Appareils IO-LinkActionneurs à commutation binaireCapteurs à commutation binaire

Les Atouts de l'article:

appareils réseau, SIG200, SIG200-0A0G12200, Catégorie produit: IO-Link Master, Interface de communication: IO-LinkUSBEthernetREST API, Produits pris en charge: Appareils IO-LinkActionneurs à commutation binaireCapteurs à commutation binaire, Contenu de la livraison: SIG200-0A0G122004 bouchons obturateurs (M12) sur les raccordements S2, S3, S4, P21 bouchon obturateur (M8) sur le raccordement CONFIGÉtiquettes inscriptiblesQuickstart, Autres fonctions: Serveur web intégréRaccord USB pour la configuration simple du Sensor Integration Gateway SIG200 à l’aide de SOPAS ET, l’outil d’ingénierie de SICKÉditeur logique disponible pour la configuration simple de fonctions logiques

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick