Sick - appareils réseau, UE4740-22H0000 - 1046978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 16.8...16.8 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
SIL conformément à IEC 61508 - 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084264740
Réf. Sonepar
00067046978
Réf. Fournisseur
1046978
Marque
Sick
tension d'alimentation CA 50 Hz:
16.8...16.8 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
120.8 mm
Les Atouts de l'article:
appareils réseau, passerelles EFI, UE4740-22H0000, Description: PROFINET PROFIsafe, Interface de communication: PROFINET, Dimensions: 22,5 mm 96,5 mm 120,8 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


