Sick - réflecteurs et optique, REF-PLUS-R76-K - 4071462

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, REF-PLUS-R76-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 76 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067071464

Réf. Fournisseur

4071462

Marque

Sick

largeur:

76 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-PLUS-R76-K, Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 7,6 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-PLUS-R76-K, Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 7,6 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.