Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-EB12030A10000 - 1219522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du capteur - 300 mm
finition du raccordement électrique - câble
indice de protection (IP) - IP69K
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084419522
Réf. Sonepar
00067219523
Réf. Fournisseur
1219522
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du capteur:
300 mm
finition du raccordement électrique:
câble
indice de protection (IP):
IP69K
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Non
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
25 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-EB12030A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 12,5 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Récepteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 mBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


