Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-EB15030A10000 - 1219526

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du capteur - 300 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084456367

Réf. Sonepar

00067219527

Réf. Fournisseur

1219526

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

30 mm

hauteur du capteur:

300 mm

finition du raccordement électrique:

câble

indice de protection (IP):

IP69K

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

25 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-EB15030A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolu

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-EB15030A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 12,5 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Récepteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 mBâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécuritéConsigne de sécuritéNotice de montageNotice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick