Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SA04530A10000 - 1213202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - autre
indice de protection (IP) - IP67
fondu possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084321061
Réf. Sonepar
00067432106
Réf. Fournisseur
1213202
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
autre
indice de protection (IP):
IP67
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
PROFIsafe
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


