Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SA09030A10000 - 1213208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 14 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - autre
indice de protection (IP) - IP67
fondu possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084319907
Réf. Sonepar
00067431990
Réf. Fournisseur
1213208
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
14 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
autre
indice de protection (IP):
IP67
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
PROFIsafe
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Non
commande cadencée possible:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SA09030A10000, Version du produit: deTec2 Core, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 15 m, Hauteur du champ de protection: 900 mm, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65IP67, Contenu de la livraison: Émetteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


