Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SB13530A10000 - 1219523

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm

  • hauteur du champ de protection - 1.65 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP69K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084430978

Réf. Sonepar

00067219524

Réf. Fournisseur

1219523

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

30 mm

hauteur du champ de protection:

1.65 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP69K

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

PROFIsafe

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...28.8 V

avec codage des faisceaux:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SB13530A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolut

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SB13530A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 12,5 m, Hauteur du champ de protection: 1.350 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Émetteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick