Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SB15030A10000 - 1219525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du champ de protection - 1.65 mm
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP69K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084456350
Réf. Sonepar
00067219526
Réf. Fournisseur
1219525
Marque
Sick
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du champ de protection:
1.65 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP69K
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
PROFIsafe
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur
température ambiante:
-30...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
avec codage des faisceaux:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SB15030A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 12,5 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Émetteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


