Sick - Barrages immatériels de sécurité, C2C-SB18030A10000 - 1219529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de détection des éprouvettes - 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084451324
Réf. Sonepar
00067219530
Réf. Fournisseur
1219529
Marque
Sick
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C2C-SB18030A10000, Version du produit: deTec2 Core IP69K, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones requérant une hygiène particulière, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Résolution: 30 mm, Portée: 12,5 m, Hauteur du champ de protection: 1.800 mm, Mode de raccordement: Câble de raccordement, 15 m, à extrémité libre, 5 fils, Indice de protection: IP65IP66IP67IP69K, Contenu de la livraison: Émetteur en boîtier de protection IP69K avec câble de raccordement, 15 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


