Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-0703GK010 - 1043220

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-0703GK010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • longueur du capteur - 915 mm

  • largeur du capteur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084509513

Réf. Sonepar

00067010542

Réf. Fournisseur

1043220

Marque

Sick

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

longueur du capteur:

915 mm

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

30 mm

temps de réponse:

11 ms

résolution réduite:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40E-0703GK010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Advanced, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Port

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40E-0703GK010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Advanced, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connecteur d'extension: Connecteur femelle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, 8 écrous coulisseaux pour fixation latérale, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier, notice d'instructions sur CD-ROM, CDS (Configuration & Diagnostic Software)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick