Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1202GY010 - 1043245

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1202GY010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • longueur du capteur - 1346 mm

  • largeur du capteur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084233463

Réf. Sonepar

00067043245

Réf. Fournisseur

1043245

Marque

Sick

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

longueur du capteur:

1346 mm

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

20 mm

temps de réponse:

17 ms

résolution réduite:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion, C40E-1202GY010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 2

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion, C40E-1202GY010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 20 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Connecteur d'extension: Connecteur femelle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick