Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1503FK010 - 1043160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 40 mm
hauteur du champ de protection - 40 mm
finition du raccordement électrique - fiche
longueur du capteur - 1632 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084212499
Réf. Sonepar
00067043160
Réf. Fournisseur
1043160
Marque
Sick
hauteur du capteur:
40 mm
hauteur du champ de protection:
40 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
longueur du capteur:
1632 mm
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Oui
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
48 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
température ambiante:
0...55 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
13 ms
résolution réduite:
Oui
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40E-1503FK010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Advanced, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 30 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 1.500 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, 8 écrous coulisseaux pour fixation latérale, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier, notice d'instructions sur CD-ROM, CDS (Configuration & Diagnostic Software)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


