Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1604FP010 - 1043177

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1604FP010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • longueur du capteur - 1782 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084246852

Réf. Sonepar

00067005868

Réf. Fournisseur

1043177

Marque

Sick

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

longueur du capteur:

1782 mm

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

40 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

0...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

12 ms

résolution réduite:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40E-1604FP010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Port

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40E-1604FP010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 1.650 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, 8 écrous coulisseaux pour fixation latérale, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier, notice d'instructions sur CD-ROM, CDS (Configuration & Diagnostic Software)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Sick

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick