Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-1802FY010 - 1043199

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • résolution de la barrière photoélectrique - 20 mm

  • hauteur du capteur - 40 mm

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • longueur du capteur - 1933 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084192326

Réf. Sonepar

00067043199

Réf. Fournisseur

1043199

Marque

Sick

résolution de la barrière photoélectrique:

20 mm

hauteur du capteur:

40 mm

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

longueur du capteur:

1933 mm

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Oui

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

DeviceNet Safety

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

48 mm

capacité de détection des éprouvettes:

20 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

0...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

résolution réduite:

Oui

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

longueur d'onde du capteur:

950 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion, C40E-1802FY010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 2

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion, C40E-1802FY010, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 20 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 1.800 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick