Non retournable

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-S149 - 1099659

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-S149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du champ de protection - 48 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • capacité de détection des éprouvettes - 40 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • avec codage des faisceaux - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084440038

Réf. Sonepar

00067444003

Réf. Fournisseur

1099659

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

48 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

capacité de détection des éprouvettes:

40 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D, C40E-S149, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière :

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer ATEX II 3G/3D, C40E-S149, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 1.350 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, 8 écrous coulisseaux pour fixation latérale, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, autocollant avec remarques concernant le contrôle journalier, notice d'instructions sur CD-ROM, CDS (Configuration & Diagnostic Software), autocollants « Remarques pour la protection Ex »

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick