Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-S150 - 1111914

SICK
CopieCopie
Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40E-S150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du champ de protection - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • capacité de détection des éprouvettes - 20 mm

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • avec codage des faisceaux - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084474354

Réf. Sonepar

00067447435

Réf. Fournisseur

1111914

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

40 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

capacité de détection des éprouvettes:

20 mm

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C40E-S150, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière : II

Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Fusion ATEX II 3G/3D, C40E-S150, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Homologations Ex: ATEX pour le gaz : II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X, ATEX pour la poussière : II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, Utilisation: Comme système unique, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 20 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick