Sick - Barrages immatériels de sécurité, C40S-1204CD010 - 1043448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 40 mm
hauteur du champ de protection - 40 mm
finition du raccordement électrique - fiche
longueur du capteur - 1329 mm
largeur du capteur - 48 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084205491
Réf. Sonepar
00067005878
Réf. Fournisseur
1043448
Marque
Sick
hauteur du capteur:
40 mm
hauteur du champ de protection:
40 mm
finition du raccordement électrique:
fiche
longueur du capteur:
1329 mm
largeur du capteur:
48 mm
capacité de détection des éprouvettes:
40 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
longueur d'onde du capteur:
950 nm
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Palletizer, C40S-1204CD010, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Fonctions: Standard, Niveau de sécurité: PL e, SIL 3, type 4, Résolution: 40 mm, Portée: 7 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Émetteur
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


