Sick - Barrages immatériels de sécurité, C46E-0401CU500 - 1028827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 40 mm
hauteur du champ de protection - 40 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
largeur du capteur - 48 mm
capacité de détection des éprouvettes - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084513879
Réf. Sonepar
00067010443
Réf. Fournisseur
1028827
Marque
Sick
hauteur du capteur:
40 mm
hauteur du champ de protection:
40 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
largeur du capteur:
48 mm
capacité de détection des éprouvettes:
14 mm
résolution réduite:
Oui
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
24 V
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
avec codage des faisceaux:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C46E-0401CU500, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 14 mm, Portée: 10 m, Hauteur du champ de protection: 450 mm, Mode de raccordement: Queue de câble 320 mm avec connecteur mâle M12, 8 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


